アーテック[学校教材・教育玩具]
ATドライTシャツ 150g ポリ100% 130cm
汗をかいてもサラッとした着ごこちをキープする高機能ドライ素材
セット内容
本体×1
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
37
身丈(cm)
52
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53151325
38382
ブラック
150gポリエステル100%
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151334
38383
レッド
150gポリエステル100%
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151343
38384
イエロー
150gポリエステル100%
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151359
38385
ブルー
150gポリエステル100%
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151377
38588
ターコイズ
150g/m
2
:ポリエステル
オープン
¥
473
¥
520
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53151368
38582
ホワイト
150g/m
2
:ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
53151386
38594
ネイビー
150g/m
2
:ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください