サコッシュバッグ(縫製済み)

サコッシュバッグ(縫製済み) - アーテック[学校教材・教育玩具]サコッシュバッグ(縫製済み) - アーテック[学校教材・教育玩具]サコッシュバッグ(縫製済み) - アーテック[学校教材・教育玩具]サコッシュバッグ(縫製済み) - アーテック[学校教材・教育玩具]サコッシュバッグ(縫製済み) - アーテック[学校教材・教育玩具]サコッシュバッグ(縫製済み) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

消しゴム印やステンシルの判押しで作品を作り、持ち帰ってそのまま使えます。
材質:ポリエステルと綿。サイズ:230×300mm

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。材質綿ポリ寸法(mm)230×300質量(g)38内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315148350695
オープン
291
320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53151483
2020-10-22
用途: 教育画材
教育・研究機関

美術の授業で必要になり購入しました。問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする