ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット

ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット - アーテック[学校教材・教育玩具]ふしぎな手ざわり!スライムねんどキット - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

とろ~りやわらかい不思議なねんどができる!水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう!2種類の化学実験もできる!※透明カップはセットに含まれません

セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1材質プラスチック・紙質量(g)147内容量1セット
注意
※透明カップはセットに含まれません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315155355862
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1日でできる自由研究!スライムねんどキットを使ったスーパーボール実験をやってみよう!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53151553
2023-05-30
用途: 子どもの工作に使用している。
一般社団法人不動産価値創造支援機構サービス業

配送も速く、またコストパフォーマンスがよく、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする