曜日別特売

ガラポン抽せん貯金箱

ガラポン抽せん貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]ガラポン抽せん貯金箱 - アーテック[学校教材・教育玩具]

手作りガラポン抽せん貯金箱
カプセル5個付 貯金箱になる
材質:本体:段ボール,カプセル:PP。サイズ:完成サイズ:約260×270×100mm。セット内容:本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5

用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。セット内容本体×1、外枠×1、内枠×1、部品×1、貯金箱×1、透明板×1、カプセル×5重量材質本体:段ボール、カプセル:PP寸法(mm)完成:約260×270×100質量(g)285内容量1セット
注意
※カプセルの中身はセットに含まれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5315157856960
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする