アーテック[学校教材・教育玩具]
コサージュバッジ
バッジタイプなので取り付け簡単!安全ピン付バッジタイプです
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、スチール
寸法(mm)
約100×90×35
質量(g)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53151666
75025
ピンク
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53151675
75026
イエロー
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53151684
75027
ブルー
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください