アーテック[学校教材・教育玩具]
ドリンクパック台紙
パッケージデザインとインテリアとして使える
自由に描画できる白無地のドリンクパック台紙。組み立てやすい折り線加工済みで底は組み底。パズルやねんどで作ったものを使っての箸使い練習ゲームなど楽しく遊べます。
材質
紙
寸法(mm)
未組立時:約330×185
質量(g)
18
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53151709
81631
オープン
¥
110
¥
121
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください