曜日別特売

アクアヘッドライト プロ

アクアヘッドライト プロ - コンテックアクアヘッドライト プロ - コンテックアクアヘッドライト プロ - コンテックアクアヘッドライト プロ - コンテック
(1件のレビュー)

軽量高輝度ヘッドライト(92g電池込)

用途IPX7でハードな屋外作業にも対応明るさ(Lm)Highモード時:約140使用電池単4電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)Highモード時:約6、Lowモード時:約24照射距離(m)最大:120防水保護等級IPX7付属品ヘルメット用アタッチメント×4材質(本体)ABS樹脂内容量1台
注意
※正面から直視しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062075KE-180
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53062075
2020-05-07
用途: 機械のメンテナンス時に使用
製造業

試しに購入しましたが、明るくて軽量で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする