曜日別特売

ポリハンド

ポリハンド - 三興化学工業
(5件のレビュー)

柔らかく脱着しやすいスタンダードです。

用途軽作業・食品加工・検査・清掃全長(cm)27.5材質ポリエチレン透明厚さ(mm)約0.02粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062084235420S7.618.333.6
オープン
取扱い終了
53062093235430M8.316.933.8
オープン
取扱い終了
53062109235440L8.421.242.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 渋柿の揉み作業用
その他業種

安価で使いやすいので、頻繁に使用している。特に干し柿の手入れやトイレ掃除など、き易く使えるので、重宝している。

対象商品 : 53062084
2023-04-29
用途: 灯油の機械のメンテナンス
吉田金物店卸売・小売業

履きやすく脱ぎやすく、ちょうどいい厚みで作業もしやすい

対象商品 : 53062084
2021-01-19
用途: 猫のトイレ掃除
サービス業

ストレッチが効いてとても丈夫です。
厚さもちょうど良いです。

対象商品 : 53062084
2020-05-05
用途: 家事や水仕事の時
医療・福祉・介護関連業

お値段の割には破けないし丈夫です!使い捨てするのが惜しいので、一日使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 53062084
2020-07-26
用途: 猫のトイレ掃除
サービス業

エンボスがあり厚さもあり、とても丈夫です、
標準的な女性の手の大きさですが、Sサイズでちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする