曜日別特売

活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載

活動量計リストバンド Activity Tracker 心拍計/歩数計/距離計/消費カロリー/睡眠/通知機能搭載 - Actino

始めよう心拍トレーニング。
対応スマートフォン専用アプリを使用すれば取得した活動量の情報を詳細に管理・閲覧が行える。
睡眠状態(深い、浅い)を計測!就寝時間、睡眠時間や睡眠の深さも自動的に記録。
電話やメッセージの着信を振動及び画面で通知。

用途健康とフィットネスに、活動量計・万歩計・歩数計・カロリー計として付属品本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書長さ(mm)142~194質量(g)21連続使用時間平均10日 (心拍計測時最大8時間)通信方式Bluetooth Smart4.0バッテリーリチウムポリマー60mA主な機能心拍計、歩数、距離、カロリー、睡眠、通知防水仕様IPX7通信距離(m)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062495WB001
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする