曜日別特売

ヘッドホン My Audio Session

ヘッドホン My Audio Session - カスタマイズ

聴覚を測定して最適の音質に調整ができるヘッドホン。
アプリと連動して聴覚測定ができる。
50チタンドライバー使用でクリアな音を忠実に再現。
ワイヤレス充電対応、付属のパットに置くだけで充電。
形状記憶フォーム製のイヤーパッドで快適な着用感。
NFC機能を持つスマホとヘッドホンを簡単につなげるスマートペアリング機能搭載。

用途ヘッドホン・イヤホンとして付属品ワイヤレス充電パッド、3.5mmプラグリモコン付コード、マイクロUSBケーブル、保護ポーチ、ハードケース質量(g)302寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×190×50連続再生時間30アズワン品番64-3286-18装着方式オーバーヘッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062538CT-MAS
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする