Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4

Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJBluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX4 - QTJ

Bluetooth ver5.0採用でらくらくペアリング。
本体4g・充電ケース29gのコンパクト&軽量デザイン。
安心かつ利用シーンが広がる生活防水機能付きIPX4。
マイクに入る雑音を除去するエコーキャンセルをサポート。
トゥルーワイヤレスのエントリーモデルとして最適な高いコストパフォーマンスを実現。

用途フルワイヤレスイヤホン・左右分離型イヤホン・ワイヤレスイヤホン・スポーツイヤホンとして付属品充電ケース※新PSE準拠、USB-A⇒microUSBケーブル約50、S/M/Lシリコンパッド※Mサイズは本体に装着済質量(g)本体:4、ケース:29接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×15×20、ケース:60×37×30連続使用時間(時間)(再生)3.5、(通話)4通信方式Bluetooth ver5.0 class2保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)【充電ケース】2周波数帯域(Hz)2.4プロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062547QB-082WHホワイト64-3286-19
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
53062556QB-082PKピンク64-3286-20
オープン
取扱い終了
53062565QB-082GYグレー64-3286-21
オープン
取扱い終了
53062574QB-082BLブルー64-3286-22
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする