曜日別特売

防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)

防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) - クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) - クボタ計装

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用!
保護等級IP65相当で水や汚れに強い。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。
赤外線リモコンが標準付属。

ひょう量(kg)1000目量(kg)0.5種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)20電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg内容量1台
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約1週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063965HS-CD-10/1-3区北海道
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53063974HS-CD-10/4-5区青森県、岩手県、秋田県
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53063983HS-CD-10/6-7区宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53063999HS-CD-10/8-9区栃木県、富山県、石川県
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064008HS-CD-10/9-10区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064017HS-CD-10/10-14区東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064026HS-CD-10/15区鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064035HS-CD-10/16区沖縄県
オープン
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064927HS-CD-10/1-3区(トレサビリティ証明書類付)北海道
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064936HS-CD-10/4-5区(トレサビリティ証明書類付)青森県、岩手県、秋田県
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064945HS-CD-10/6-7区(トレサビリティ証明書類付)宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064954HS-CD-10/8-9区(トレサビリティ証明書類付)栃木県、富山県、石川県
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064963HS-CD-10/9-10区(トレサビリティ証明書類付)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064979HS-CD-10/10-14区(トレサビリティ証明書類付)東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064988HS-CD-10/15区(トレサビリティ証明書類付)鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53064997HS-CD-10/16区(トレサビリティ証明書類付)沖縄県
オープン
349,800
384,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする