モノタロウ

プラグアンカー ステンレス製

プラグアンカー ステンレス製 - モノタロウプラグアンカー ステンレス製 - モノタロウプラグアンカー ステンレス製 - モノタロウプラグアンカー ステンレス製 - モノタロウプラグアンカー ステンレス製 - モノタロウプラグアンカー ステンレス製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。

用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304内容量1パック(10本)
注意
※用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
穿孔長(mm)
ねじ径
外径(Φmm)
全長(mm)
引張強度(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53296453M812.539M8123510.8
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53296469M1014.545M10144013.7
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53296453
2021-03-12
用途: コンクリート床に支柱固定時
電気・ガス・熱供給・水道業

商品に全く問題はありませんでしたが、この商品の施工に必要なドリル径、穿孔長等の情報を、商品袋のラベルなどに記載があればより良いと感じました。(他社製品にはあり)
現状Webサイトの商品説明欄に小さく施工情報があり、現場で確認するのが大変でした。
因みに、RED BOOK vol.16(2020秋)ネジ・ボルト編の<P274>本商品説明記載の情報は誤記があります。(穿孔長の寸法)

3が参考にしています
対象商品 : 53296453
2021-05-19
用途: 宅配ボックスのアンカー

宅配ボックス固定のためのアンカーを8本打つのに、コスパを考えて購入。タイル・コンクリートに穴を40㎜程あけ、打ち込んで寸切を使うことで、予定どおり問題なく固定できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 53296453
2020-12-01
用途: 固定用

サンコーテクノ グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)と一緒に買い、比べてみた。
違いは先端コマの刻印の有る無しだけだった。
価格を比較し今後モノタロウ製を使う事にした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2429:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする