エコリカ
リサイクルインクカートリッジ EPSON IC6CL506色パック
エプソン IC6CL50 リサイクルインク
適合機種メーカー
EPSON
色
6色パック【ブラック/染料・シアン/染料・マゼンタ/染料・イエロー/染料・ライトシアン/染料・ライトマゼンタ/染料】
種別
リサイクル
仕様
エコマーク取得品
エコマーク認定
認定
メーカー純正品番
IC6CL50
インク
染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 142 027
内容量
1個
注意
※インク残量が表示されない製品がございます。ご購入前にご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53062669
ECH-E50-6P
残量表示機種:EP-302/EP-4004/EP-703A/EP-704A/EP-705A/EP-774A/EP-802A/EP-803A/EP-803AW/EP-804A/EP-804AR/EP-804AW/EP-902A/EP-903A/EP-903F/EP-904A/EP-904F
インク残量非表示機種:EP-301/EP-702A/EP-801A/EP-901A/EP-901F/PM-A820/PM-A840/PM-A840S/PM-A920/PM-A940/PM-D870/PM-G4500/PM-G850/PM-G860/PM-T960
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった