エコリカ
リサイクルインクカートリッジ EPSON IC6CL70L 6色BOX品
エプソン IC6CL70L リサイクルインク
適合機種メーカー
EPSON
色
6色パック【ブラック/染料・シアン/染料・マゼンタ/染料・イエロー/染料・ライトシアン/染料・ライトマゼンタ/染料】
種別
リサイクル
仕様
エコマーク取得品
エコマーク認定
認定
メーカー純正品番
IC6CL70L
インク
染料
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
20 142 009
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53062678
ECH-E70L-6P
EP-306/EP-706A/EP-775A/EP-775AW/EP-776A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW/EP-806AB/EP-806AR/EP-806AW/EP-905A/EP-905F/EP-906F/EP-976A3
¥
3,388
¥
3,727
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった