空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。



色々試してみたが、この商品が性能的にもなんの問題も無く、そして圧倒的に安い。
ただ、直径14cm/径20mmの車軸(シャフト)がなく、オーダーで作ると1本9,000円以上との見積りが出たので、今はM20×140mmの六角ボルト(1,500円/本)で代用しています。
チューブを購入して修理を検討しましたが、合う物が無くソックリ交換に切り替えました。少し寸法が合わない部分もありましたがそのまま組立出来て良かったです。助かりました。
商品欄で軸貫通部の厚み寸法記載がほしいところ。その他製品自体はコスパ良く気に入ってます。
貴重なご意見ありがとうございます。
ボス幅81mmにて表記しておりますのでご参考にお願いいたします。
消毒用の機械の交換タイヤとして購入しました。少し、タイヤ径が小さすぎましたが、しばらく様子を見ている限りでは、空気の漏れもなく保って居てます。これで様子観察ですね。安価でいいと感じていますが。
もうワンサイズ太い規格で注文したつもりでしたが確認不足だったのか
届いてびっくりでした。でも取り付け内径がぴったりだったので
そのまま交換して使用しております。