曜日別特売

ペナントナイフSS

ペナントナイフSS - 義春刃物ペナントナイフSS - 義春刃物
(3件のレビュー)

シャープな切れ味。木材、プラスチックなどの切削に便利です。
鞘に収納が可能なため安全性があります。

用途事務用・工業用材質(刃)材質【サヤ】真鍮全長(mm)約128(鞘入時)刃長(mm)約37内容量1個
注意
※サヤを外すときはいきおいよく抜くと危険ですのでゆっくり抜いてください。
※刃の部分に、直接手を触れないでください。
※絶対に刃先を人に向けたり、振り回したりしないでください。
※使い終わったらサビ止めのために必ず油をつけて刃先をよく拭いてサヤをかぶせて片付けてください。
※ポケットに入れて持ち歩かないでください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062748SS
550
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53062748
2022-06-21
用途: 銅線切断用

コンパクトで持ち運びには良いが、手持ちのところが平らなので力を入れるときに手が痛いので向いていなかった。

対象商品 : 53062748
2021-08-24
用途: 軽作業
有限会社古川製作所製造業

切れ味抜群で大きさも使いやすい商品です。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 53062748
2021-04-13
用途: 竹細工
サービス業

期待通りの形状で、切れ味も良かった。価格もコスパ良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする