曜日別特売
モノタロウ

板ラチェットドライバー ベントタイプ

板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ板ラチェットドライバー  ベントタイプ - モノタロウ
(10件のレビュー)

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。

用途締め付け作業取付高(mm)18頭部幅(mm)17商品構成セット品内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53124585-100S45CS250(+):#1・#2/(-):6
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53124594-100S45CS250(+):#1・#2・#2・#3/(-):4・6/(HEX):2.5・3・4・5・6
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 狭い隙間での使用に

探していた工具でした。
ビットも短くて使いやすいと思います。
小さいので紛失しないように気をつけます。

2025-11-05
用途: 狭いところに入り届くので使用

ドライバーが入らない狭いところに届くので助かります。

2025-04-10
用途: 整備
農・林・水産業

いつか使うだろう?と思って購入。特に不満はないが、無くても困ることはない。

対象商品 : 53124585
2024-10-21
用途: 船体整備時に
有限会社 小川商会建設業・工事業

狭い場所、回しにくいところで大活躍です。ラチェットもメーカー品と差異なし

1が参考にしています
対象商品 : 53124585
2023-01-04
用途: 機械作業
その他業種

無くても良いかなと思わせといてあると便利な代物の一つです。
六角レンチの代用としても、しなりがない分強力です。

対象商品 : 53124594
2022-02-18
用途: 自作アンプ、ラジオの狭所のネジ締め
その他業種

ホビーセンターでもなかなか見つけにくいので、現在重宝してます。

対象商品 : 53124594
2021-01-20
用途: 狭いところにて
製造業

クルマのバンパー裏の狭いところに使用していますが、結構使い買ってが良い。

対象商品 : 53124585
2020-12-08
用途: 狭い場所

試しに購入しましたが本体の長さもちょうどよく、スムーズな動きです。先端のバラエティと、めい一杯短いビットがほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする