曜日別特売
モノタロウ

コンベックス ロック・カバー付 JIS

コンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウコンベックス ロック・カバー付  JIS - モノタロウ
(40件のレビュー)

強力マグ爪と両面目盛の測定しやすいコンベックスです。スライドロック、人差し指で止められるストップボタン2箇所(側面と底面)有、ショックをやわらげるラバープロテクター付き。ナイロンコーティングテープで錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品。

用途長さの測定に仕様スライド式ロック、側面・底面ストップロック、ナイロンコートテープ、両面目盛、マグネット爪、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック、強力マグ爪、両面目盛材質(ケース)ABS,TPR目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK4爪部マグネット爪内容量1個
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53260814-140163.561.5×64.5×36
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53260823-230195.570×73×43.5
559
615(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53260839-290255.571.5×73×49.5
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53260848-400257.580×84×49.5
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンベックス ラバー付 両面目盛 マグネット付 JISタイプ.
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53260839
2025-11-02
用途: 各施工時の計測
西岡設備建設業・工事業

コスパ良く度々の買い替え時に役立ちそうです。何色かカラー展開あればいいかなと思いました。

2025-10-15
用途: 材料の計測

ストッパー、マグネットの使い勝手、目盛りの見やすさ。そして価格、十分です。

2025-09-16
用途: 丁張設置・構造物の計測等、土木工事における一般計測作業
建設業・工事業

降雨や水に非常に弱い。
3個購入して1個は2日目、1個は1週間程度で内部が破損したようで、スケールが戻らなくなった。                                    過酷な条件とはいえ、ここまで早く使い物にならなくなったのは初めて。

2025-05-01
用途: 何故かなくなる
建設業・工事業

カッターとコンベックスは買っても買ってもどっか行って行方不明になります。毎年10個くらい買いますが生き残るのは2~3個程度。ハイエースとトラックと軽バンに積んつでも積んつでもすぐなくなる。なのでモノタロウので十分です。

対象商品 : 53260814
2025-07-21
用途: 電気工事
サービス業

先端のマグネットがとても便利。ハシゴからビスを拾ったりするのに使えました

2が参考にしています
2025-05-06
用途: 材料の寸法を測るのに
建設業・工事業

思ったより使いやすいしマグネットもいいし裏も見れていい
後は5500mmより少し多いと助かるかな材料が
大体5524mmあるので5600mmあれば1回ではかれるので
ぜひ検討してください値段上がってもいいですから

対象商品 : 53260814
2025-04-23
用途: ケーブル配線前の計測
製造業

非常にコンパクトで携帯性に優れています。
両面目盛りは便利でナイロンコートで錆や傷が付きにくいので良いです。
後は耐久性がまだ分からないので、星4つです。

2025-04-23
用途: 竣工後の現地調査時
建設業・工事業

建設現場での普段使いのスケールではなく、現調時などに使用するために購入。
小型で軽量、大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする