全ネジソケット
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。
回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。
正転・逆転どちらにも対応します。
電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)68.5
質量(g)114
外径(Φmm)28
適応ねじ径W3/8
内容量1個
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
商品説明動画
全ネジソケット.
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 53352837
2023-03-30
- 用途:
- 照明取付・エアコン取付
電気・ガス・熱供給・水道業
以前は全ねじレンチを使用していたが、吊りボルトの数が増えると疲れてくるため、
腰道具に常備しているコンパクトで使用可能な本製品を購入。
ねじ山を潰すこと無くしっかりと締めてくれますし、安かったので満足です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 適応ねじ径が異なるものはあるでしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-03-18
- 質問:
- 丸セパ回しにも使用可能でしょうか。
- 回答:
- 対象ボルトのサイズが3分であれば、丸セパ回しにもご使用頂けます。
2024-03-18