ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)

ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) - ミドリ安全ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) - ミドリ安全ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) - ミドリ安全ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き) - ミドリ安全

100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。

用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F内容量1枚
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。※ステンレス繊維を編みこんでいる為、硬く、編み構成上、繊維が飛び出す部分があります。手の保護として同梱しているポリエステル手袋を下ばきにして使用してください。※ステンレス鋼を腐食性物質に接触することはお避けください。※ステンレス繊維は繰り返し折り曲げをすると疲労破壊を発生する可能性があります。テスト確認の上ご使用ください。※EN388カットレベルは測定データに基づいており、保証値ではありません。※ワイヤー手袋は”切れにくい手袋”であり、決して”切れない手袋”ではありません。※その他、包装に記載されている”使用上の注意”をよくお読みいただき、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐切創性
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063387SS101-LL24.58.221ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388 2003、EN388 20165、X/F耐切創
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする