曜日別特売

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728

ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728 - ミドリ安全ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 ベルテ728 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。

用途食品工場などに全長(cm)24ブルー厚さ(mm)0.08粉有無粉なし入数(枚)100食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。※製品の仕様・価格等について、予告なく変更する場合があります。
全7種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055347VERTE-728-SSSS7.115-食品衛生法適合伸縮性、薄手
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
64055356VERTE-728-MM819-食品衛生法適合伸縮性、薄手
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53063606VERTE-728-SSSS7.115ニトリルゴム--
3,124
取扱い終了
返品不可
53063615VERTE-728-SS7.617ニトリルゴム--
1,548
取扱い終了
返品不可
53063624VERTE-728-MM819ニトリルゴム--
3,124
取扱い終了
返品不可
53063633VERTE-728-LL8.221ニトリルゴム--
1,548
取扱い終了
返品不可
53063649VERTE-728-LLLL8.623ニトリルゴム--
1,548
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53063606
2024-05-02
用途: 食品加工
飲食業

皮膚科に通ってもひどい手湿疹がなおらず、
ネットで調べたところ、ニトリルグローブでアレルギーが起こることがあると知りました。
加硫促進剤フリーのこちらに変更し、すっかり綺麗な手に戻りました。使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする