曜日別特売

【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス)

【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ【リサイクル】インクカートリッジ回収サービス(エコリカ製使用済みインク回収ボックス) - エコリカ
(5件のレビュー)

リサイクルインクを通して人と環境に貢献するエコリカがモノタロウ様専用に作成した回収ボックスです。
送り状貼付済みですのでインクカートリッジが溜まれば、ふたをしてそのまま手間なく発送が可能です。
この回収ボックスを通じて生まれ変わるエコリカリサイクルインクは1個毎にWWFに募金!
捨てれば「ただのゴミ」ですが、エコリカに送れば地球環境への貢献に直結します。ぜひご利用ください。

幅(cm)25高さ(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)20サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※各メーカー純正インクカートリッジとエコリカリサイクルインクカートリッジのみ対象です。
※互換インクや電池、インクリボン・テプラは対象外です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063728カイシュウBOX
0
0(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-15
用途: 仕事で使うプリンターインクの回収用
介護タクシー川村運輸・通信業

チラシなども印刷するので1年くらいで袋いっぱいになるため箱を注文してみました。着払い伝票も付いていて便利ですね。もっと早く導入すれば良かったです。

対象商品 : 53063728
2023-06-01
用途: 使用済みトナーの回収
TOGA販売課その他業種

使用済みインクカートリッジ回収に大変役立ってます。
無料なのがまた良い所です

対象商品 : 53063728
2023-02-16
用途: カートリッジの廃棄に
製造業

これまでは分別して各メーカーの回収サービスに出していたため、
廃棄が大変楽になりました。
発送時は梱包して付属の送り状を貼付するだけなので
これもまた手間がかからず助かっています。

対象商品 : 53063728
2023-09-12
用途: 使用済みインクカートリッジの廃棄
株式会社大崎電業社製造業

わざわざ量販店へ持っていかずに済み重宝しています。

対象商品 : 53063728
2022-07-31
用途: インクカード回収時
サービス業

インクカードを回収するときに手間をかかっていましたか段ボールが来てから楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする