曜日別特売

4K対応&広視野角ADSパネル採用 65型 ディスプレイ

4K対応&広視野角ADSパネル採用 65型 ディスプレイ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、大画面65型(可視領域64.5型)のワイド液晶ディスプレイです。
4K対応なので、従来のフルHD解像度に比べ、4倍の表示エリアで高精細な表示が可能です。
HDR10(ハイダイナミックレンジ)信号入力にも対応!スピーカー(10W+10W)を搭載し、AV機器やパソコンなど様々な機器との接続性も抜群です。

最大解像度3840×2160付属品DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源コード(3m、PSE適合品)、リモコン、単4形電池×2、転倒防止金具一式、目隠しシール×1、ネジ×4、取扱説明書質量(kg)約23ブラック消費電力(W)最大時:225、通常時:89.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1461×88×840表示色10億7374万色視野角上下:178° 左右:178°入力端子HDMI1(4K 60Hz、 HDCP 2.2 ※2)、HDMI2、HDMI3、DisplayPortVESAマウント(mm)○(400×200mm)画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372音声出力スピーカー10W+10W(ステレオ)・ステレオミニジャック Φ3.5・角型光コネクタパネルTFT64.5型ワイド/ADS画面寸法(mm)1428.48(H)×803.52(V)最大輝度(cd/m2)400内容量1台
注意
※個人宅配送不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53063746LCD-M4K651XDB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする