校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ

校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ - A&D校正用分銅内蔵型分析天びん GRシリーズ - A&D

高精度分析天びん
帯電防止用導電性ガラス風防
校正用分銅内蔵型セミマイクロ天びん
自動環境設定《特許取得済》
データメモリー機能
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
比重測定(AD-1653の使用により可能)

用途粉体、液体などの食品及び工業原材料計量、産業系部品の完成品重量検査、バイオ関係、製薬関連、大気中の環境汚染物質を計量等仕様パーセント最小表示:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、内蔵分銅:約200g付属品取扱説明書、ACアダプタ種類分析電子天びん電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)本体質量(kg)約6外形寸法D(mm)330外形寸法W(mm)249サンプル数(個)10、25、50または100個外形寸法H(mm)327計数可能最小単重(g)0.0001表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)85消費電力(VA)約30(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)パーセントモード/100%登録最小質量(g)0.01感度ドリフト±2ppm/℃ (自動校正オフ時)(10℃~30℃)表示書き換え間隔5回/秒、または10回/秒通信機能RS232C 25ピンメス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数モード)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応消費電流DC12V:約0.3A(アダプタ、オプション除く)計量皿形状ひょう量単位mg内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示/目量(mm)
最小表示(mg)
繰返し性
カラット(ct)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05619406GR20242/2100.01mg/0.1mg0.01/0.10.1/0.02ひょう量:1050/210、最小表示:0.001/0.0001
240,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
53072313GR60-00J00 (JCSS校正書類付)600.1mg0.10.1ひょう量:300、最小表示:0.001
163,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072329GR120-00J00 (JCSS校正書類付)1200.1mg0.10.1ひょう量:600、最小表示:0.001
183,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072338GR200-00J00 (JCSS校正書類付)2100.1mg0.10.1ひょう量:1050、最小表示:0.001
203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072347GR300-00J00 (JCSS校正書類付)3100.1mg0.10.2ひょう量:1550、最小表示:0.001
253,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05619381GR1201200.1mg0.10.1ひょう量:600、最小表示:0.001
159,000
取扱い終了
返品不可
53072356GR202-00J00 (JCSS校正書類付)42/2100.01mg/0.1mg0.01/0.10.1/0.02ひょう量:1050/210、最小表示:0.001/0.0001
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05619397GR2002100.1mg0.10.1ひょう量:1050、最小表示:0.001
179,000
取扱い終了
返品不可
05619415GR3003100.1mg0.10.2ひょう量:1550、最小表示:0.001
229,000
取扱い終了
返品不可
89982645GR60600.1mg0.10.1ひょう量:300、最小表示:0.001
139,000
取扱い終了
返品不可
56395054GR120-00A00 (一般校正書類付)1200.1mg0.10.1ひょう量:600、最小表示:0.001
169,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395063GR200-00A00 (一般校正書類付)2100.1mg0.10.1ひょう量:1050、最小表示:0.001
189,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395072GR202-00A00 (一般校正書類付)42/2100.01mg/0.1mg0.01/0.10.1/0.02ひょう量:1050/210、最小表示:0.001/0.0001
250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56395088GR300-00A00 (一般校正書類付)3100.1mg0.10.2ひょう量:1550、最小表示:0.001
239,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399166GR60-00A00 (一般校正書類付)600.1mg0.10.1ひょう量:300、最小表示:0.001
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

校正用分銅内蔵 GHシリーズ/分析天びんのスタンダードモデル
分析天びん HR-iシリーズ 0.01mg~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53072313GR60-00J00 (JCSS校正書類付)55043154GX124A-00J00 (JCSS校正書類付)GR60-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043154校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
169,800
欠品中
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53072329GR120-00J00 (JCSS校正書類付)55043154GX124A-00J00 (JCSS校正書類付)GR120-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043154校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
169,800
欠品中
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53072338GR200-00J00 (JCSS校正書類付)55043188GX224A-00J00 (JCSS校正書類付)GR200-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043188校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53072347GR300-00J00 (JCSS校正書類付)55043215GX324A-00J00 (JCSS校正書類付)GR300-00J00 (JCSS校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043215校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05619381GR12055043136GX124AGR120 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043136校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
149,800
欠品中
税込164,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53072356GR202-00J00 (JCSS校正書類付)73013719BM252-00J00 (JCSS校正書類付)GR202-00J00 (JCSS校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013719高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D1台
489,800
税込538,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05619397GR20055043163GX224AGR200 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043163校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
05619415GR30055043197GX324AGR300 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043197校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
189,800
欠品中
税込208,780
2ch出力になりました。(GR300は1ch)
89982645GR6055043136GX124AGR60 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043136校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
149,800
欠品中
税込164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395054GR120-00A00 (一般校正書類付)55043145GX124A-00A00 (一般校正書類付)GR120-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043145校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395063GR200-00A00 (一般校正書類付)55043179GX224A-00A00 (一般校正書類付)GR200-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043179校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395072GR202-00A00 (一般校正書類付)73013667BM252-00A00 (一般校正書類付)GR202-00A00 (一般校正書類付) 高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズ A&D 73013667高精度分析天びん BMシリーズ(1μg~10μg)シリーズA&D1台
459,800
税込505,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56395088GR300-00A00 (一般校正書類付)55043206GX324A-00A00 (一般校正書類付)GR300-00A00 (一般校正書類付) 校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D 55043206校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56399166GR60-00A00 (一般校正書類付)64713875FZ104-00A00 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)GR60-00A00 (一般校正書類付) 内蔵分銅付き分析天びん エー・アンド・デイ 64713875内蔵分銅付き分析天びんエー・アンド・デイ1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする