モノタロウ

スライディングガラス扉用ロック

スライディングガラス扉用ロック - モノタロウスライディングガラス扉用ロック - モノタロウスライディングガラス扉用ロック - モノタロウスライディングガラス扉用ロック - モノタロウ
(7件のレビュー)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。

用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※同一キーになります。番号指定のご注文は受け付けておりません。
※鍵の保管には十分し、紛失しないよう注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53102018-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 盗難防止
その他業種

掲示板の掲示物に対する盗難とイタズラが多発した為に購入しました。まさかこんなに安く購入出来ると思いませんでした。(「MonotaROブランド割引」の日に購入したので更に安く購入出来ました。)機能は充分でしっかりしています。助かりました。

対象商品 : 53102018
2023-10-22
用途:
その他業種

ガラスに使用しません、ロッカーに使います。
少し加工すれば十分鍵になります。

1が参考にしています
対象商品 : 53102018
2022-05-03
用途: 展示ケース防犯のため
教育・研究機関

防犯上使っていて安心する。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 53102018
2021-09-25
用途: サッシを外から鍵をかける
建設業・工事業

改修工事のため内ドアに鍵をかけ、改修現場に家の方を煩わせずに入れるよう外からサッシに鍵をかけるために購入しました。金具は加工してサッシに合わせて曲げ直しうまく使えました。仮の鍵としては十分使えます。

対象商品 : 53102018
2021-06-01
用途: ショウケースに使用
不動産業

単純の構造ですがよくできていてバッチリ。コストパフォーマンスも最高だと思います。

対象商品 : 53102018
2020-12-07
用途: ガラスケースの簡易防犯用に。

ホームセンターだと同じような商品が3倍ほどの価格で販売されています。品質の差は分かりませんが、ガラスケースはガラスを割られれば終わりなので安い錠でもいいと思い使っています。複数施錠しても鍵共通で管理しやすいので助かります。固定用のネジは出っ張り過ぎで支柱に干渉します。頭無しの短いイモネジに交換しようと思います。

対象商品 : 53102018
2020-11-22
用途: 農具などの収納棚の鍵
農・林・水産業

収納棚のスライド式ガラス扉を施錠するための鍵を探していました。さっそく使ってみましたが鍵として十分に役立っています。値段も手ごろで大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする