PVCディスポ No.1220(クリーンパック)

PVCディスポ No.1220(クリーンパック) - オカモト
(1件のレビュー)

PVC製のクリーンルーム手袋です。
クリーン洗浄は実施していませんが、手袋成型後、クリーン環境で速やかに包装しています。
PVC製のため、ゴム系の手袋と比較して手袋内部からの自己発塵は低い特長があります。
ROSH II 対応品 2重包装。

材質PVC厚さ(mm)0.12(指先部)透明入数(枚)100全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53071193#1220 SSSS716.5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53071209#1220 SS7.417.4
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53071218#1220 MM8.220
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53071227#1220 LL8.721
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53071227
2021-01-29
用途: 部品清掃時に使用

厚みは十分ありまが、有機溶剤に対しては少量付着しただけで膨潤します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする