海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V

海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V - アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V - アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V - アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V - アズワン海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V - アズワン

カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。

材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)200×200×50電源220-240V(ファンユニット1台あたり)内容量1個
注意
※日本国内ではご使用いただけませんので予めご確認願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076118CB700700×500×550700×75×550(フレームのみ)
84,400
84,300
92,730(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53076127CB10001000×500×5501000×75×550(フレームのみ)
148,000
147,000
161,700(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする