ファンフィルタユニット FFU

ファンフィルタユニット FFU - コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFU - コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFU - コトヒラ工業ファンフィルタユニット FFU - コトヒラ工業

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。

材質ステンレス電源単相AC100V~240V(50/60Hz)構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
処理風量(m3/min)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
ファン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076197KFU2-06H86.1500×500×15263-1675-27DC静音ブロア
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
53076206KFU2-10H1010.8610×610×15263-1675-28DC静音ブロア
145,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
53076215KFU2-15H1815915×610×15263-1675-29DC静音ブロア
201,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
53076224KFU2-20H1924.31220×610×15263-1675-30DC静音ブロア
247,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
53076179KFU2-01H31.8250×250×12263-1675-25DC軸流ファン
84,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
53076188KFU2-03H53.8350×350×12263-1675-26DC軸流ファン
100,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53076179KFU2-01H02758126KFU2-01H-SKFU2-01H ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業 02758126ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業1式
109,800
税込120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53076188KFU2-03H02758117KFU2-03H-SKFU2-03H ファンフィルタユニット FFU コトヒラ工業 02758117ファンフィルタユニット FFUコトヒラ工業1式
128,999
税込141,899
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする