毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ

毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ - 三共空調毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ - 三共空調毛髪・塵埃除去器 HW-TRCシリーズ - 三共空調

回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング。粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。

電源AC100V 50/60Hzホース長さ(m)1.8集塵容量(L)約1.6/個機能集塵袋取替警告機能付き付属品壁掛用金具内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(kW)
質量(kg)
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076346HW-TRC1.06/1.1420600×180×455レンタル品はこちら
295,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
53076355HW-TRC-S0.53/0.5711315×180×455-
170,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする