曜日別特売

ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体

ハンドヘルドパーティクルカウンタ KCシリーズ 本体 - リオン

ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。

付属品ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア寸法(mm)304×86.6×45.1電源AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型)定格流量(L/min)2.83光源半導体レーザーデータメモリ最大100回粒径(μm)3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上アズワン品番2-5150-01受光素子フォトダイオードインターフェイスRS-232C個数濃度(個/L)70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076389KC-51
390,000
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする