曜日別特売

クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ

クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアルクリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ - 日東エルマテリアル

脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。

用途
屋内用。
クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53076443E-CR50W1袋(1巻)500.1650
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
53076459E-CR50Y1袋(1巻)500.1650
7,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
お客様組立品
53076468E-CR50B1袋(1巻)500.1650
7,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
お客様組立品
53076477E-CR50GN1袋(1巻)500.1650
7,350
7,298
8,028(税込)
当日出荷
お客様組立品
53076486E-CR50R1袋(1巻)500.1650
7,350
7,290
8,019(税込)
当日出荷
お客様組立品
53076495E-CR50YR1袋(1巻)500.16オレンジ50
7,350
7,290
8,019(税込)
当日出荷
お客様組立品
25928317E-CR100W1巻--ホワイト-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25928326E-CR100Y1巻--イエロー-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25928290E-CR100B1巻--ブルー-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25928299E-CR100GN1巻--グリーン-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25928308E-CR100R1巻--レッド-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25928335E-CR100YR1巻--オレンジ-
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
54833136E-CR50W1箱(18巻)500.1650
119,556
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833145E-CR50Y1箱(18巻)500.1650
119,556
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833109E-CR50B1箱(18巻)500.1650
オープン
88,980
97,878(税込)
当日出荷
返品不可
54833118E-CR50GN1箱(18巻)500.1650
119,556
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54833127E-CR50R1箱(18巻)500.1650
119,556
89,980
98,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
54833154E-CR50YR1箱(18巻)500.16オレンジ50
119,556
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
日東エルマテリアルブランドラインテープ おすすめガイド

日東エルマテリアルブランドのラインテープの比較表です。素材・使用用途などを比較して目的に合った商品をお選び頂けます。

通常タイプ
(はく離紙無し)
通常タイプ
(はく離紙付き)
高耐久タイプ防汚タイプ防汚・紙粉ゼロ
タイプ
凹凸面用・高耐久
タイプ
トラ柄タイプ
商品ラインテープE-SD
ラインテープE-SD
ラインテープE-A
ラインテープE-A
ラインテープE-P
ラインテープE-P
ラインテープE-OC
ラインテープE-OC
ラインテープE-CR
ラインテープE-CR
粗面ラインテープLS
粗面ラインテープLS
トラ・ラインテープ
トラ・ラインテープ
はく離紙
光沢
重ね貼り×××
材質ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン

保護フィルム
ポリオレフィンポリオレフィン塩ビ
(厚手)
ポリオレフィン
巻き芯プラスチック
用途
  • 工場、倉庫、体育館、店舗などに
  • コストパフォーマンスに優れた汎用タイプ
  • 1~2人で施工する場合に
  • ドア開閉表示に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • パレット置き場に
  • 歩行者が多い区画に
  • その他、汚れやすい箇所に
  • クリーンルームに
  • テープ芯の紙粉がNGの箇所に
  • コンクリートなどの凹凸面に
  • フォークリフトや重量物が通る区画に
  • バース際の危険表示に
  • その他、注意が必要な個所に
使用例ラインテープE-SDラインテープE-AラインテープE-PラインテープE-OCラインテープE-CR粗面ラインテープLSトラ・ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする