DESCO
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途
静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。
材質
帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム
厚さ(μm)
152
内容量
1箱(100枚)
注意
※商品使用上の注意:この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077256
D301214
305
356
62-1630-19
¥
24,740
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
24日以内出荷
53077265
D301618
406
457
62-1630-21
¥
40,320
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
53077274
D301620
406
508
62-1630-22
¥
46,750
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
53077283
D302024
508
610
62-1630-23
¥
68,840
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください