DESCO
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質
帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)
内寸法(mm)
254×305
厚さ(μm)
65
引張強度
60N/inch以上
静電気帯電防止性能
30V未満
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(内・外層)
アズワン品番
2-2680-02
透光率(%)
40±10
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077353
SCC SSB1000 10”×12”
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
63日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください