DESCO
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質
帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)
内寸法(mm)
279×381
厚さ(μm)
85
引張強度
115N/inch以上
静電気帯電防止性能
20V未満
表面抵抗値(Ω)
10^12未満(内・外層)
アズワン品番
2-2680-05
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53077369
SCC MBB2000 11”×15”
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください