海外仕様 ピュアスペース・01 220-240V
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
材質ABS樹脂
寸法(mm)260×260×149
質量(kg)約3.2
電源(V)220~240
モーターACモーター
風量(m3/min)約1
フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター
風速(m/s)約0.5
フィルターサイズ(mm)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1423-81
内容量1台
注意
※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |