曜日別特売

精密ピンセット ステンレス製

精密ピンセット ステンレス製 - DUMONT(デュモン)精密ピンセット ステンレス製 - DUMONT(デュモン)精密ピンセット ステンレス製 - DUMONT(デュモン)

クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。

全長(mm)115仕様先鋭アズワン品番7-562-06内容量1本
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078227NO.7-INOX
9,410
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする