ユニーズ
ボードアンカー
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途
石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
スチール製
適合材
石こうボード・中空壁
付属ビス有無
有
内容量
1パック(30本)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
使用ビス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078358
PB409
6.0~10.0
4×42
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53078367
PB412
9.0~13
4×45
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
53078376
PB416
12.0~16.0
4×49
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください