ユニーズ
ボードアンカー
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途
石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
ねじの呼び
M4
外径(mm)
8
材質
スチール製
適合材
石こうボード・中空壁
付属ビス有無
有
注意
※最大引抜強度は施工する材料・条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
使用ビス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078385
PB409-200P
1箱(200本)
6.0~10.0
4×42
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
53078394
PB412-200P
1箱(200本)
9.0~13
4×45
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
53078403
PB416-200P
1箱(200本)
12.0~16.0
4×49
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
53078419
PB409-400P
1箱(400本)
6.0~10.0
4×42
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53078428
PB412-400P
1箱(400本)
9.0~13
4×45
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
53078437
PB416-400P
1箱(400本)
12.0~16.0
4×49
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください