ユニーズ
ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん
室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
用途
石こうボード・中空壁の機材取り付けに。
材質
スチール製
適合材
石こうボード・中空壁
適合板厚(mm)
9.0~13
本体寸法(mm)
11×30
使用ビス(mm)
3.5~5.0
付属ビス有無
無し
内容量
1パック(50本)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078446
VB412
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください