ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎

ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 - ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 - ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 - ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 - ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 - ユニーズ

下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。

用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
注意
※ステンレス材作業時は低速回転推奨です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078473RTX-35BP1パック(6本)5.5×35
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53078489RTX-45BP1パック(5本)5.5×45
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
53078498RTX-65BP1パック(4本)5.5×65
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ユ・ニーズ 六角太郎
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする