ユニーズ
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途
鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。
材質
SUS410
適合材
鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)
適合板厚(mm)
鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
注意
※ステンレス材作業時は低速回転推奨です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078507
RTX-35
1パック(75本)
5.5×35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
53078516
RTX-45
1パック(60本)
5.5×45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
53078525
RTX-65
1パック(45本)
5.5×65
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ユ・ニーズ 六角太郎
参考になった