ケイエヌトレーディング
JP400 和紙 忌部 白
楮に麻を混ぜて強度を向上させた本物の和紙です。両面印字可能です。
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
材質
和紙
紙管内径(inch)
3
寸法(mm×m)
1118×15
坪量(g/m
2
)
125
表面
マット
粘着性
無
使用場所
屋内用
対応インク
水性
内容量
1本(15m)
注意
※ロールの紙管は3インチタイプです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078726
JP400_1118_15
¥
26,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400