BL600 バックライト・フィルム

BL600 バックライト・フィルム - ケイエヌトレーディング

電飾看板用極厚PETフィルムです。乳白色タイプ。

用途屋内POP、ディスプレイ等。厚さ(μm)コーティング:50紙厚(μm)210±10材質PET紙管内径(inch)2紙厚(mm)0.16表面マット粘着性使用場所屋内用対応インク水性基材厚さ(μm)160内容量1本(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078744BL600_0610_30610×30
27,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53078753BL600_0914_30914×30
30,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53078769BL600_01270_301270×30
42,900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53078778BL600_01524_301524×30
51,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする