ケイエヌトレーディング
CF200 クリアーフィルム
離型紙付クリアーフィルムです。高濃度印字が可能です。
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
紙厚(μm)
110±10
材質
PET
紙管内径(inch)
2
表面
グロス
粘着性
無
使用場所
屋内用
対応インク
水性
内容量
1本(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078787
CF200N_0610_30
610×30
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53078796
CF200N_01118_30
1118×30
¥
50,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53078805
CF200N_01270_30
1270×30
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400