ケイエヌトレーディング
水性用糊付合成紙
リーズナブルなグレー永久糊付合成紙です。
用途
屋内POP、ディスプレイ等。
紙厚(μm)
170±10
厚さ(μm)
コーティング:25、粘着材厚:20
材質
PP
種類
離型紙:PET
紙管内径(inch)
2
表面
マット
粘着性
有
使用場所
屋内用
対応インク
水性
基材厚さ(μm)
125
粘着タイプ
グレー永久糊
内容量
1本(30m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53078823
SNECNN_0914_30
914×30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53078839
SNECNN_01118_30
1118×30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400