曜日別特売

水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 - マキテック
(1件のレビュー)

「IP66」防塵防水仕様
水銀灯の代替として。
明るいのに省エネ16000lm
コンパクト設計・低価格
徹底的なコスト削減による低価格化が実現
次世代を担う高天井用LEDランプ

材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
消費電力(W)
色温度(K)
演色指数(Ra)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078893MPL-HB-15024000150500075120
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53078893
2021-07-14
用途: 作業スペースに使用

明るくて、非常に満足しています。
設置も軽くて簡単でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする