多機能型充電式LED投光器

多機能型充電式LED投光器 - マキテック

4つのモードがあり、色々な環境や天候で稼働可能。

電球の種類LED使用場所屋外防水保護等級防水防水性IP65消費電力(W)10電源タイプ充電式全光束(Lm)1100仕様太陽光、自動点灯、4モード搭載、電気代ゼロ、センサー感知/常時点灯、充電器として使用可能セット内容本体1台、取扱説明書1枚、メジャーカード1枚、拡張ネジ4本材質ABS+PC Anti-UV寸法(mm)ソーラーパネル:344.7×235.6×44.7、ランプ本体:231.9×166.3×33.5ワイヤー長さ(m)3バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7保証期間1年LEDランプSMD2835 55PSCソーラーパネル種類6.5Wp+4.5Wp 単結晶シリコン動作モードModeA:常時点灯モード、ModeB:センサーモード、充電器モード放電方式USB:5.0V/1.0Aバッテリー容量(mAh)7200充電方式DC::5.0V/1.0ALED寿命(時間)3500配光角度(°)90動作温度範囲(℃)-20~50感知距離(m)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53078927MPL-SL-10S
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする