サンコー(タイタン)
ワークポジショニング器具 プロガードシリーズ DLPGME16-BL型
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
仕様
補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)
質量(g)
約1905
ベルト色
BL
最大幅(mm)
サポーター:170
胴ベルト幅(mm)
45
胴ベルト長さ(mm)
1300
補助ベルト幅(mm)
90
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(調節バックル)
アルミ製
最大長(mm)
サポーター:700
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
16×2.1
材質(ロープ)
ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079146
DLPGME16-BL
¥
60,220
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください