曜日別特売

ワークポジショニング器具 4E-GR~4E-BL型

ワークポジショニング器具 4E-GR~4E-BL型 - サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 4E-GR~4E-BL型 - サンコー(タイタン)ワークポジショニング器具 4E-GR~4E-BL型 - サンコー(タイタン)

手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ

胴ベルト幅(mm)45胴ベルト長さ(mm)1300質量(g)約2260材質(調節バックル)スチール製補助ベルト幅(mm)95補助ベルト長さ(mm)720仕様補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロンロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530791644E-GRGR
32,720
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
530791734E-SBSB
32,720
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
530791894E-BLBL
32,720
26,980
29,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする